Referințe
Gates:4G4MBSPT
Rubix:d495022
Producator:7100-19107-5
EAN:5412571532296

Detalii produs : 4G4MBSPT GATES - 4G4MBSPT GATES
Puncte forte
BSP outer thread, cone-shaped.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
