Racord pentru furtun cu filet Camozzi 2531 3/8-1/8
BSP Reducing Bush
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Camozzi:2531 3/8-1/8
Rubix:329334
Producator:50-2531-5856

Documente
Detalii produs : REDUCTIE 2531 3/8-1/8 CAMOZZI - REDUCTIE 2531 3/8-1/8 CAMOZZI
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 80 bar |
| Conexiunea 2 | g 3/8 |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Tipul de filetare | bsp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere