Referințe
Riegler:12.500-6
Rubix:d540774
Producator:110525
EAN:4047322021456



Detalii produs : 12.500-6 RIEGLER - 12.500-6 RIEGLER
Bulkhead fitting M10 x 1 nickel plated brass. Bulkhead Fitting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch 6/4 mm |
| Tipul de filetare | m |
| Presiunea de serviciu | 18 bar |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
