Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu Portwest PW79ORR

Bump Cap

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:PW79ORR
Rubix:d1209268
Producator:PW79ORR
EAN:5036108171927
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Dimensiunea vizierei7 cm

Documente

Detalii produs : PW79ORR PORTWEST - BUMP CAP AND BUMP CAP - ACCESSORY PORTWEST PW79ORR


Modern style bump cap with long peak (7cm) for ideal protection from glare. Available in Hi-Visibility colours and navy. Mesh panel on the back which, together with the ventilation holes on the internal shell, help cooling comfort. Hook and loop adjustable size.

Puncte forte

•Long peak for maximum protection against shock and light
Hi-Visibility colour for visibility in daylight
Durable high density EVA protects and gives comfort to the wearer
Inner shell and soft pad for shock absorption
Hook and loop strap for safe and secure fit

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Dimensiunea vizierei7 cm
  • Disponibil – Data livrării la cerere