Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu 3M 2031214

Căști de protecție 3M™ First Base™ 3 Classic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:2031214
Rubix:d786207
Producator:7100217873
EAN:04054596712324
brand logo

rezumat tehnic

Culoaremarinei
Dimensiunea vizierei7 cm

Documente

Detalii produs : 2031214 3M - 3M 2031214 FIRST BASE 3 BUMP CAP ELITE NAVY/GREY STANDARD PEAK 70MM


Această șapcă antișoc 3M™ First Base™ 3 combină protecția eficientă cu confortul optim pentru mediile cu risc redus. Datorită designului său ergonomic și a carcasei flexibile din plastic ABS, aceasta protejează împotriva loviturilor minore, oferind în același timp o experiență plăcută la purtare. Ideală pentru profesioniștii care activează în sectoare precum logistica, aeronautica sau întreținerea, această șapcă este o alternativă modernă și ușoară la casca de protecție tradițională pentru aplicațiile în care aceasta nu este obligatorie.

Caracteristici:
Această șapcă se distinge prin designul său inovator, care combină siguranța cu aspectul practic. Carcasa sa ventilată favorizează o circulație optimă a aerului, reducând căldura în cazul utilizării îndelungate. Banda elastică și reglabilă asigură o fixare sigură și o ajustare precisă, în timp ce banda anti-transpirație integrată îmbunătățește confortul prin absorbția eficientă a umezelii. Datorită profilului său conturat deasupra urechilor, este compatibilă cu alte echipamente de protecție individuală (EPI), precum ochelarii sau măștile. Lavabilă la mașina de spălat, asigură o igienă durabilă și se adaptează perfect nevoilor profesioniștilor.

Specificații:
• Greutate: de la 180 g la 240 g, în funcție de model.
• Mărime: circumferința capului reglabilă de la 52 la 65 cm.
• Materiale: carcasă din plastic ABS, țesătură 100% poliester.
• Viziere disponibile: 25 mm, 55 mm și 70 mm.
• Culori disponibile: albastru marin, negru, gri, galben de înaltă vizibilitate, alb, verde.
• Întreținere: lavabilă la mașina de spălat conform instrucțiunilor specifice modelului.
• Model ventilat
• Bandă antisudor: țesătură din plasă - 56,5 % poliester, 43,5 % mineral

Standarde:
Această șapcă de protecție este omologată CE și conformă cu standardul EN 812. Această certificare garantează capacitatea sa de a proteja împotriva loviturilor ușoare și a tăieturilor scalpului cauzate de obiecte fixe. Cu toate acestea, ea nu înlocuiește o cască de protecție industrială pentru aplicații mai riscante.

Informații despre marcă:
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale și diversitatea produselor care răspund diverselor nevoi profesionale. De la siguranța de zi cu zi la aplicații specializate în industria auto și transporturi, trecând prin soluții de comunicare vizuală și produse pentru construcții, 3M investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții inovatoare și adaptate.
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Elite provides industrial bump protection to EN812:A1. It has a navy/grey lightweight micro-fibre fabric, with side and top mesh ventilation, plus 360° reflective piping and a standard peak length (70 mm). This is combined with a flexible, ergonomic ABS shell.

Puncte forte

• Design modern și ușor pentru purtare îndelungată.
• Carcasă ventilată pentru o reducere optimă a căldurii.
• Bandă anti-transpirație integrată pentru un confort sporit.
• Gamă largă de culori și lungimi ale vizierii.
• Întreținere ușoară datorită țesăturii lavabile la mașină.
• Ajustare precisă cu curea reglabilă pentru o fixare optimă.
• Compatibil cu alte echipamente de protecție individuală.
• Ușor, ceea ce asigură un confort maxim pentru o purtare îndelungată.
• Protejează capul împotriva loviturilor, șocurilor și tăieturilor la nivelul scalpului.

Aplicații

• Aeronautică
• Automobile și întreținerea instalațiilor
• Transport și logistică
• Meșteri care lucrează în medii fără risc de cădere a obiectelor
• Instituții guvernamentale, cum ar fi forțele de ordine

Informații tehnice


atribute
Culoaremarinei
Dimensiunea vizierei7 cm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Dimensiunea vizierei