Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu JSP AAG000-001-600

Șapcă HARDCAP Aerolite®

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

JSP:AAG000-001-600
Rubix:302457
EAN:5038428233712
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Dimensiunea vizierei2.5 cm

Detalii produs : AAG000-001-600 JSP - AAG000-001-600 HARDCAP AEROLITE MICRO PEAK HI-VIS PORTOCALIU JSP


Această șapcă de protecție este o soluție ușoară și robustă. Concepută pentru a proteja capul împotriva șocurilor și loviturilor, această șapcă oferă o potrivire perfectă și un confort optim.

Caracteristici
Această șapcă HARDCAP Aerolite® se distinge prin carcasa sa integrală din PEHD, oferind o protecție optimă. Sub materialul textil se află o carcasă robustă din HDPE și o căptușeală ușoară din EPP pentru un confort sporit. Dotată cu benzi reflectorizante pentru o vizibilitate sporită, această șapcă este echipată, de asemenea, cu tehnologia AirFlow pentru o ventilație optimă. Acoperirea sa antibacteriană Polygiene® asigură o igienă impecabilă.

Specificații
- Rezistență la impact: 12 jouli x 4
- Temperatură maximă: +50 °C
- Temperatură minimă: -40 °C
- Greutatea produsului: 127 g
- Se poate spăla la mașina de spălat la max. 30°C
- Cozoroc: 2,5 cm
- Reglare cu fermoar

Standarde
Această șapcă HARDCAP Aerolite® este conformă cu standardul EN 812, garantând o protecție de calitate și o siguranță optimă pentru utilizator.

Informații despre marcă
Această șapcă HARDCAP Aerolite® este fabricată de JSP, o companie specializată în furnizarea de soluții de protecție a capului de înaltă calitate. Cu o expertiză recunoscută în domeniul siguranței industriale, JSP se angajează să ofere produse inovatoare și performante pentru a răspunde nevoilor specifice ale clienților săi.

Puncte forte

- Protecție împotriva șocurilor și loviturilor
- Confort optim datorită căptușelii ușoare
- Vizibilitate sporită cu benzi reflectorizante
- Ventilație optimă datorită tehnologiei AirFlow
- Igienă garantată cu acoperirea antibacteriană Polygiene®

Aplicații

Această șapcă de protecție este ideală pentru următoarele aplicații:
- Industria aerospațială
- Aeroporturi
- Gestionarea instalațiilor
- Forțele de ordine
- Sectorul maritim
- Căi ferate și tuneluri
- Întreprinderi individuale
- Agricultură
- Construcții și infrastructură
- Industria agroalimentară
- Producție
- Companii petroliere, de gaze și chimice
- Energii regenerabile: eoliană și solară
- Subcontractanți ai serviciilor publice

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Dimensiunea vizierei2.5 cm
  • Disponibil

Culoare

Dimensiunea vizierei