Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu 3M 2014278

CĂȘTĂ ANTI-CHOC FIRST BASE+ ALBASTRU MARIN VIZIERĂ STD

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:2014278
Rubix:d786176
Producator:7100206561
EAN:4054596719323
brand logo

rezumat tehnic

Culoaremarinei
Dimensiunea vizierei7 cm

Documente

Detalii produs : 2014278 3M - 3M 2014278 FIRST BASE + BUMP CAP NAVY BLUE STANDARD PEAK 70MM


Această șapcă anti-șoc 3M™ FirstBase™+ combină protecția cu un design modern pentru a răspunde nevoilor mediilor cu risc redus. Concepută pentru a oferi o siguranță optimă împotriva șocurilor ușoare, este ideală pentru profesioniștii care caută un echilibru între confort și performanță. Datorită opțiunilor multiple de vizieră și ajustării personalizate, acest model versatil se adaptează unei largi varietăți de aplicații industriale și logistice.

Caracteristici:
Această șapcă de protecție se remarcă prin designul ergonomic și ușor, asigurând un confort de durată. Carcasa sa flexibilă din plastic ABS protejează eficient împotriva loviturilor, șocurilor și tăieturilor, în timp ce profilul conturat deasupra urechilor garantează compatibilitatea cu alte echipamente de protecție individuală. Cureaua reglabilă și catarama elastică neagră permit o ajustare sigură, în timp ce materialele lavabile la mașină asigură o igienă impecabilă. Estetica sa modernă și opțiunile de culori îi sporesc atractivitatea, făcând-o discretă și profesională.

Specificații:
• Greutate: 180 g.
• Materialul carcasei: 70 % bumbac, 30 % poliamidă.
• Culori disponibile: gri, bleumarin și negru
• Circumferința capului reglabilă: 52 - 65 cm.
• Lungimea vizierii disponibile: 55 mm sau 70 mm.
• Bandă antisudor: din țesătură de plasă, compusă din 56,5 % poliester și 43,5 % material mineral.
• Spumă interioară: etilen-acetat de vinil (EVA).
• Cataramă de reglare: fabricată din polioximetilen (POM).
• Întreținere: lavabilă la mașina de spălat la 60°C.

Standardele:
Conformă cu standardul EN 812, această șapcă de protecție îndeplinește cerințele europene privind protecția împotriva loviturilor ușoare. Ea nu înlocuiește o cască de protecție industrială, dar este perfect adaptată pentru medii cu risc redus.

Informații despre marcă:
3M este o companie internațională de prim rang în domeniul inovației tehnologice, care furnizează soluții de protecție individuală de câteva decenii. Datorită expertizei avansate și angajamentului față de siguranță, 3M oferă produse recunoscute pentru performanța, durabilitatea și confortul lor.
3M™ First Base™ + Bump Cap is designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations to the head from stationary objects. Thanks to the patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic the 3M™ First Base + bump cap provides industrial bump protection to EN812.

Puncte forte

• Protecție eficientă împotriva impacturilor ușoare și a tăieturilor.
• Compatibil cu alte echipamente de protecție individuală datorită designului său profilat.
• Ajustare personalizată cu o curea și o cataramă elastică neagră.
• Materiale rezistente și lavabile la mașină pentru o durată de viață îndelungată.

Aplicații

• Industria auto și aeronautică.
• Transport și logistică.
• Întreținerea instalațiilor și serviciilor publice.
• Meseriași care lucrează în medii securizate.
• Instituții guvernamentale, cum ar fi forțele de ordine.

Informații tehnice


atribute
Culoaremarinei
Dimensiunea vizierei7 cm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Dimensiunea vizierei