Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu Portwest PW69GRR
Bump Cap
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:PW69GRR
Rubix:205701
Producator:PW69GRR
EAN:5036108261284
Detalii produs : PW69GRR - PW69GRR SAPCA DE PROTECTIE CLIMATE COOL BUMP CAP GRI PORTWEST
Vent Cool Bump Cap, PW69, Grey
Puncte forte
Sport look bump cap with large mesh panel on the top, allowing maximum airflow. Reflective stripes for enhanced visibility and style (on navy option only). Hook and loop adjustable size.
Long peak (7cm) for maximum protection against shock and light
Long peak (7cm) for maximum protection against shock and light
Informații tehnice
atribute
| Culoare | gri |
|---|---|
| Dimensiunea vizierei | 7 cm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere