Bucșă cilindrică INA EGB11570-E40-Y

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB11570-E40-Y
Rubix:d337446
Producator:0709140360000
EAN:4012802758399
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior115 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB11570-E40-Y INA - INA EGB11570-E40-Y METAL/POLYMER COMPOSITE PLAIN BUSH


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate478,44 g
Diametrul interior115 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime70 mm
Serieegb..-e40
  • Disponibil – Data livrării la cerere