Referințe
Igus:GFM-202328-15
Rubix:d397866
Detalii produs : GFM-202328-15 IGUS - GFM-202328-15 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

