Bucșă cilindrică INA EGB1815-E40-Y

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB1815-E40-Y
Rubix:169026
Producator:0668475830000
EAN:4012802681949
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior20 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB1815-E40-Y INA - INA BUCSA EGB 1815 E40 Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6,32 g
Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior20 mm
Lățime15 mm
Serieegb..-e40
  • Disponibil – Data livrării la cerere