Bucșă cilindrică INA EGB2215-E40-Z

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB2215-E40-Z
Rubix:d338122
Producator:0693463050000
EAN:4012802681727
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior22 mm
Diametrul exterior25 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB2215-E40-Z INA - INA EGB2215-E40-Z METAL/POLYMER COMPOSITE PLAIN BUSH MAINTENANCE-FREE


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12,06 g
Diametrul interior22 mm
Diametrul exterior25 mm
Lățime15 mm
Serieegb..-e40
  • Disponibil – Data livrării la cerere