Referințe
SKF:PPMF 202311.5
Rubix:d738794
Producator:116520
EAN:7316571399805

Detalii produs : PPMF 202311.5 SKF - SKF PPMF 202311.5 FLANGED BUSHING
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Lățime | 11.5 mm |
| Serie | ppmf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere