Bucșe cu flanșă INA EGF18170-E40-Y

Flanged bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGF18170-E40-Y
Rubix:195707
Producator:0692892390000
EAN:4012802618365
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior20 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGF18170-E40-Y INA - INA BUCSA EGF18170-E40-Y


Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8,5 g
Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior20 mm
Lățime17 mm
Serieegf..-e40
  • Disponibil – Data livrării la cerere