Referințe
SKF:PCM 556025 E
Rubix:d734603
EAN:7316572825716



Detalii produs : PCM 556025 E SKF - PCM 556025 E SKF
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 84,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Serie | pcm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
