Cilindru compact SMC C55B80-50M

C(D)55 Cilindru compact (ISO 21287)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:C55B80-50M
Rubix:d559347
Producator:C55B80-50M
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C55B80-50M SMC - SMC C55B80-50M ISO 21287 CYLINDER


Acest cilindru compact SMC din seria C55 este conceput pentru a răspunde nevoilor aplicațiilor industriale exigente. Designul său robust și întreținerea simplificată îl fac o alegere ideală pentru profesioniștii care doresc să maximizeze productivitatea, reducând în același timp întreruperile.

Caracteristici:
Acest cilindru se distinge prin magnetul integrat și compatibilitatea cu diverse tipuri de montare, oferind o mare flexibilitate de utilizare. Este, de asemenea, echipat cu un sistem de inel de siguranță care facilitează întreținerea. Rezistența sa la sarcină laterală este echivalentă cu cea a modelelor CQ2, permițând în același timp instalarea de senzori pe cele patru fețe ale tubului.

Caracteristici:
• Tip: dublu efect, cu o singură tijă
• Cursa cilindrului: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Diametru interior: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Montare: orificiu de trecere/capete filetate
• Tip de amortizare: amortizare elastică la fiecare capăt
• Presiune maximă: 1,0 MPa
• Temperatură de utilizare: fără senzor -10 până la 70 °C; cu senzor -10 până la 60 °C


B Standarde:B B Inconformitate cu standardul ISO 21287, acest cilindru compact este conceput pentru a satisface cerințele de calitate și performanță ale aplicațiilor industriale moderne.

B Informații despre marcă:B
Fondată în 1959, SMC este astăzi lider mondial în soluții de automatizare pneumatică și electrică. Cu o prezență în peste 80 de țări și centre de producție în întreaga lume, SMC se distinge prin inovația continuă și angajamentul față de sustenabilitate. Produsele sale sunt concepute pentru a optimiza procesele industriale, a îmbunătăți eficiența energetică și a răspunde cerințelor clienților din diverse sectoare, de la industria auto la cea farmaceutică.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Built-in Magnet: Without Magnet
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 80mm
Stroke: 50
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None

Puncte forte

• Compact și conform cu standardul ISO 21287.
• Magnet integrat pentru o detectare ușoară.
• Sistem de inel de siguranță pentru o întreținere rapidă și simplificată.
• Posibilitatea de instalare a senzorilor pe cele patru fețe.
• Rezistență ridicată la sarcină laterală.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.

Aplicații

Ideal pentru mediile industriale, acest produs este conceput pentru aplicații în care spațiul este limitat. Este perfect potrivit pentru sistemele automatizate de manipulare, liniile de producție și alte echipamente care necesită precizie și fiabilitate ridicate.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1631 g
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului50 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere