Cilindru cu tijă piston SMC C85F10-80
C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:C85F10-80
Rubix:d563390
Producator:C85F10-80

Documente
Detalii produs : C85F10-80 SMC - SMC C85F10-80 AIR CYLINDER
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Puncte forte
Double acting, single rod, crimped cylinder
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standard strokes up to 300mm
Auto switch capable
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 80 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere