Cilindru cu tijă piston SMC CD85N10-40-A

C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CD85N10-40-A
Rubix:228577
Producator:CD85N10-40-A
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului10 mm
Cursa cilindrului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CD85N10-40-A - CD85N10-40-A CILINDRU ISO


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Puncte forte

Double acting, single rod, crimped cylinder Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standard strokes up to 300mm Auto switch capable

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului10 mm
Cursa cilindrului40 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere