Cilindru cu tijă piston SMC CD85F25-80-A

C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:CD85F25-80-A
Rubix:d554723
Producator:CD85F25-80-A
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CD85F25-80-A SMC - SMC CD85F25-80-A ISO 6432 CYLINDER


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Puncte forte

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului80 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere