Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C473YERXX/3X
C473 - Hi-Vis Two Band & Brace Jacket
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:C473YERXX/3X
Rubix:d1206245
EAN:5036108141586

Documente
Detalii produs : C473YERXX/3X PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST C473YERXX/3X
This lightweight long sleeved vest will keep wearers safe and seen. This versatile garment provides ultimate coverage with minimal weight. Lightweight and comfortable. Reflective tape for increased visibility
Hook and loop closure for easy access. Generous fit for wearer comfort.
Standard : EN20471_3
Type : Regular
Standard : EN20471_3
Type : Regular
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl/3xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere