Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii SMC KJ20D
C95/CP95 Piston Rod Ball Joint
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:KJ20D
Rubix:104593
Producator:KJ20D
EAN:3618036078169
Documente
Detalii produs : KJ20D SMC - KJ20D ARTICULATIE SFERICA CU TIJA SMC
The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMC's exclusive "figure 8" seal insures long cycle life.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | m20 |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere