Glugă de sudor și bolero Portwest BZ12NAR

Căciulă de protecție NVO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:BZ12NAR
Rubix:d814857
Producator:BZ12NAR
EAN:5036108193912
brand logo

rezumat tehnic

Culoaremarinei
Mărimemarime universala
Material de bazăbumbac

Detalii produs : BZ12NAR PORTWEST - Bizweld Cape Hood PORTWEST


Cagula Bizweld™ BZ12 de la Portwest este special concepută pentru a oferi o protecție optimă în mediile de lucru extrem de expuse la riscuri termice. Aceasta combină confortul, siguranța și funcționalitatea datorită unui material din bumbac ignifug de înaltă performanță. Acest model se adresează profesioniștilor din sectoarele industriale, în special celor din domeniul sudurii, metalurgiei și întreținerii tehnice. Designul său adaptat permite o purtare confortabilă și sigură atunci când este asociată cu o salopetă sau un set jachetă/pantaloni.

Caracteristici:
Cagula BZ12 asigură o protecție eficientă împotriva surselor de căldură prin contact, radiație sau convecție, păstrând în același timp mobilitatea utilizatorului. Cordonul integrat, realizat din același material, garantează o ajustare sigură și confortabilă. Țesătura din bumbac ignifug Bizweld™ este nu numai moale la atingere, ci și foarte rezistentă, oferind în același timp o excelentă respirabilitate. Croiala ergonomică acoperă eficient capul, gâtul și partea superioară a umerilor.

Specificații:
• Produs: glugă de protecție
• Compoziție material: 100% bumbac cu finisaj ignifug Bizweld™
• Greutate: 330 g/m²
• Protecție UV: UPF 40+ (blochează 98% din razele UV)
• Îngrijire: spălare la maximum 40 °C, uscare pe sârmă, nu curățați chimic

Standarde:
• EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1): protecție împotriva căldurii și a flăcărilor
• EN ISO 11611 Clasa 1 (A1+A2): protecție pentru procesele de sudare
• Categorie de protecție: CE-CAT III

Informații despre marcă:
Portwest, actor internațional în domeniul îmbrăcămintei de lucru și al echipamentelor de protecție individuală, concepe din 1904 soluții inovatoare pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor. Cu peste 5.100 de angajați, compania controlează întregul proces de fabricație datorită unităților sale de producție moderne situate în Europa și Asia. Expertiza sa recunoscută acoperă îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, echipamentele rezistente la flacără, precum și protecția mâinilor și a picioarelor.

Puncte forte

• Protecție împotriva diferitelor surse de căldură (contact, radiație, convecție)
• Rezistență certificată la stropi de metal topit
• Confort superior datorită țesăturii din bumbac respirabil
• Țesătură clasificată UPF 40+ pentru o protecție solară eficientă
• Ajustare sigură prin cordon integrat
• Compatibil cu echipamentele de protecție Portwest Bizweld™

Aplicații

• Sudarea și tăierea metalelor
• Industria grea (oțel, turnătorii, întreținere)
• Lucrul în medii cu risc termic ridicat
• Operațiuni de întreținere industrială
• Lucrări în exterior expuse la căldură intensă sau la proiecția de particule incandescente

Informații tehnice


atribute
Culoaremarinei
Mărimemarime universala
Material de bazăbumbac
  • Disponibil – Data livrării la cerere