Ventilație asistată - Accesorii 3M S-333SG
CAGULĂ ușoară gri, de înaltă durabilitate 3M Versaflo
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:S-333SG
Rubix:d785421
Producator:7000044301
EAN:4046719250240
Documente
Detalii produs : S-333SG 3M - 3M S-333SG VERSAFLO S-SERIES HIGH DURABILITY HEADCOVER SMALL
Această cagulă cu ham de cap integrat și durabilitate ridicată 3M™ Versaflo™ S-333LG este concepută pentru a oferi o protecție respiratorie optimă, garantând în același timp un confort excepțional pentru utilizator. Ideală pentru mediile profesionale exigente, această cagulă asigură o protecție completă a capului, gâtului și umerilor. Datorită greutății reduse și compatibilității cu sistemele de filtrare 3M™ Versaflo™, aceasta se remarcă prin performanță și fiabilitate, răspunzând nevoilor din sectoare precum agricultura, industria farmaceutică sau asistența medicală.
Caracteristici:
Această cagulă este dotată cu un dispozitiv de susținere a capului integrat care permite o ventilație optimă și o distribuție uniformă a fluxului de aer. Această cagulă cu ham de cap integrat, de înaltă durabilitate, oferă o acoperire completă a capului și a feței, precum și protecție pentru ochi și față. Este concepută dintr-un material moale, silențios și cu efect redus de puf, pentru un confort ridicat. Fabricată dintr-o țesătură din plasă de poliamidă tratată cu poliuretan și echipată cu o vizieră din policarbonat, oferă o rezistență excelentă la stropi și la impacturi ușoare. Acest model gata de utilizare garantează, de asemenea, o protecție suplimentară pentru păr și o siguranță intrinsecă adaptată mediilor sensibile. Această bonetă oferă un câmp vizual excelent, în special în jos.
Specificații:
• Material: plasă de nailon tratată cu poliuretan
• Dimensiuni: 0,25 m (lungime) x 0,24 m (lățime) x 0,2 m (înălțime)
• Tipul produsului: bonetă
• Tipul de protecție: respiratorie, păr, stropi, impact cu energie redusă
• Culoare: gri
• Greutate: 130 g
• Mărimi: S și L
• Cantitate pe ambalaj: 1 bucată
• Serie: Versaflo™ Seria S
B Standarde:B
• EN 12941 TH3: protecție respiratorie cu motoare omologate
• EN 14594 3A: protecție respiratorie cu regulatoare omologate
• EN 166:2:F:3: protecție pentru ochi și față împotriva stropirii cu lichide și a impacturilor cu energie redusă
• Certificat CE
Informații despre marcă:
3M este o marcă de prim rang recunoscută pentru expertiza sa și gama largă de produse, de la echipamente de protecție individuală la soluții adezive și abrazive. Fie că este vorba de aplicații industriale, construcții sau sectorul medical, 3M oferă produse care combină inovația și calitatea, acoperind, de asemenea, nevoile de curățenie, semnalizare și echipamente electrice.
Caracteristici:
Această cagulă este dotată cu un dispozitiv de susținere a capului integrat care permite o ventilație optimă și o distribuție uniformă a fluxului de aer. Această cagulă cu ham de cap integrat, de înaltă durabilitate, oferă o acoperire completă a capului și a feței, precum și protecție pentru ochi și față. Este concepută dintr-un material moale, silențios și cu efect redus de puf, pentru un confort ridicat. Fabricată dintr-o țesătură din plasă de poliamidă tratată cu poliuretan și echipată cu o vizieră din policarbonat, oferă o rezistență excelentă la stropi și la impacturi ușoare. Acest model gata de utilizare garantează, de asemenea, o protecție suplimentară pentru păr și o siguranță intrinsecă adaptată mediilor sensibile. Această bonetă oferă un câmp vizual excelent, în special în jos.
Specificații:
• Material: plasă de nailon tratată cu poliuretan
• Dimensiuni: 0,25 m (lungime) x 0,24 m (lățime) x 0,2 m (înălțime)
• Tipul produsului: bonetă
• Tipul de protecție: respiratorie, păr, stropi, impact cu energie redusă
• Culoare: gri
• Greutate: 130 g
• Mărimi: S și L
• Cantitate pe ambalaj: 1 bucată
• Serie: Versaflo™ Seria S
B Standarde:B
• EN 12941 TH3: protecție respiratorie cu motoare omologate
• EN 14594 3A: protecție respiratorie cu regulatoare omologate
• EN 166:2:F:3: protecție pentru ochi și față împotriva stropirii cu lichide și a impacturilor cu energie redusă
• Certificat CE
Informații despre marcă:
3M este o marcă de prim rang recunoscută pentru expertiza sa și gama largă de produse, de la echipamente de protecție individuală la soluții adezive și abrazive. Fie că este vorba de aplicații industriale, construcții sau sectorul medical, 3M oferă produse care combină inovația și calitatea, acoperind, de asemenea, nevoile de curățenie, semnalizare și echipamente electrice.
Puncte forte
• Protecție respiratorie fiabilă împotriva particulelor, gazelor și vaporilor
• Materiale robuste și ușoare pentru un confort prelungit
• Compatibil cu sistemele de filtrare și reglare a aerului 3M™ Versaflo™
• Dispozitiv gata de utilizare pentru o instalare rapidă și ușoară
• Certificare conform celor mai stricte standarde europene
• Adaptat mediilor industriale și medicale sensibile
• Îmbunătățirea mobilității și reducerea oboselii
• Materiale robuste și ușoare pentru un confort prelungit
• Compatibil cu sistemele de filtrare și reglare a aerului 3M™ Versaflo™
• Dispozitiv gata de utilizare pentru o instalare rapidă și ușoară
• Certificare conform celor mai stricte standarde europene
• Adaptat mediilor industriale și medicale sensibile
• Îmbunătățirea mobilității și reducerea oboselii
Aplicații
• Agricultură
• Industria farmaceutică
• Medicină și îngrijire medicală
• Industria alimentară
• Vopsitorie
• Industria farmaceutică
• Medicină și îngrijire medicală
• Industria alimentară
• Vopsitorie
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 200x240x250 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 411 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere