• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 1036 10KG

    Calgonit 1036

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:1036 10KG
    Rubix:d834742
    Producator:1036 10KG
    brand logo

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Curățător de suprafețe Calgonit 4904 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4940 500MLCurățător de suprafețe Calgonit 4951 5LSF 7840 20L EGFD/EPIG LOCTITE - LOCTITE 7840 CLEANER /DEGREASER 20LTRCurățător de suprafețe Calgonit 4980 12KGCurățător de suprafețe Calgonit 4989 1L33158-AA CRC - SURFACE CLEANER CRC 33158Curățător de suprafețe Calgonit 4701 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4600 10LCurățător de suprafețe Calgonit 1030 10KG895144 SPARTEX - 895144 FLAMMABLE DUST CLEANER - 250 ML SPARTEXCurățător de suprafețe Calgonit 4940 1LTEROSON VR 10 BO 1L ML - 1581831 TEROSON VR 10 BO1L ML7070X400ML - 88365 LOCTITE CURATITOR ECOL 7070/400MLSF 7063 400ML EGFD LOCTITE - LOCTITE 7063 CLEANER AEROSOL 400M
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut