• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 4904 1L

    Calgonit 4904

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:4904 1L
    Rubix:d834664
    Producator:4904 1L
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate1000 ml

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate1000 ml
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Capacitate

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    31601-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31601Curățător de suprafețe Calgonit 4980 6KGCurățător de suprafețe Calgonit 4940 5LCurățător de suprafețe Calgonit 1031 5L7235X600ML - 2099338 LOCTITE SF 7235/600MLCurățător de suprafețe Calgonit 4907 1LSF 7063 400ML Pump ML LOCTITE - LOCTITE 7063 CLEANER PUMP SPRAY 400ML 195814Curățător de suprafețe Calgonit 4943 5LCurățător de suprafețe Calgonit 4989 1LCurățător de suprafețe Calgonit 1009-1 10KGCurățător de suprafețe Calgonit 4980 12KG31630-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 316307840X5L - 1456820 LOCTITE DETERGENT IND. LICHID CONC 7840/5LSC1 3M - SC1 3MSF 7840 20L EGFD/EPIG LOCTITE - LOCTITE 7840 CLEANER /DEGREASER 20LTR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut