• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 4943 5L

    Calgonit 4943

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:4943 5L
    Rubix:d834684
    Producator:4943 5L
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate5000 ml

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate5000 ml
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Capacitate

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Curățător de suprafețe Calgonit 1031 500ML31593-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31593Curățător de suprafețe Calgonit 4904 5L70009-AA CRC - SURFACE CLEANER CRC 70009-AACurățător de suprafețe Calgonit 4907 5LCurățător de suprafețe Calgonit 4951 10LCurățător de suprafețe Calgonit 4904 10LCurățător de suprafețe Calgonit 4701 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4943 1LCurățător de suprafețe Calgonit 1031 1LSC1 3M - SC1 3MCurățător de suprafețe Calgonit 1036 10KGCurățător de suprafețe Calgonit 5605 25KGCurățător de suprafețe Calgonit 1002 1KGCurățător de suprafețe Calgonit 4943 10L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut