• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 4951 10L

    Calgonit 4951

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:4951 10L
    Rubix:d834784
    Producator:4951 10L
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate10000 ml

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate10000 ml
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Capacitate

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Curățător de suprafețe Calgonit 1021 5LCurățător de suprafețe Calgonit 1031 10L30233 AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 3023333158-AA CRC - SURFACE CLEANER CRC 33158Curățător de suprafețe Calgonit 4943 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4904 10LCurățător de suprafețe Calgonit 4989 5L30241-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 30241Curățător de suprafețe Calgonit 4940 500MLCurățător de suprafețe Calgonit 1021 10LVHBTISSU 3M - 3M VHB CLEANING TISSUES 70000717157070X400ML - 88365 LOCTITE CURATITOR ECOL 7070/400MLCurățător de suprafețe Calgonit 4943 5LCurățător de suprafețe Calgonit 1031 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4600 5L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut