Furtun de admisie a aerului Trelleborg CALIKLER.HT89.20
CALIKLER HT
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:CALIKLER.HT89.20
Rubix:d1082071
Producator:0200593

Documente
Detalii produs : TRELLEBORG 200593 - AIR INTAKE HOSE TRELLEBORG CALIKLER.HT89.20
Air line from compressor/booster on all types of tanker lorries for bulk transport of powdered products.
Puncte forte
Extremely flexible with very low bending radius. Suitable for all types of road tanker compressors/boosters. Can be supplied fitted with swaged couplings, conforming with transported materials specifications.
Aplicații
Air line
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 89 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 3 bar |
| Raza curbei | 310 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere