Referințe
Trelleborg:0129679
Rubix:d1078256

Documente
Detalii produs : TRELLEBORG 129679 - AIR INTAKE HOSE TRELLEBORG 0129679
For pneumatic tooling or pneumatic control lines (e.g. paint spray guns).
Puncte forte
Static conductive tube. Very flexible hose especially at low temperatures. Suitable for hot water.
Aplicații
Air/Compressed air applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
| Raza curbei | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere