Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile Mitutoyo 143-101
Caliper Jaw Micrometer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:143-101
Rubix:d903478
EAN:4946368019710

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
Documente
Detalii produs : 143-101 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE KEYS MITUTOYO 143-101
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
| Absolvire | 3 mm |
| Cutie | da |
| Precizie | ±5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere