Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile Mitutoyo 143-104
Caliper Jaw Micrometer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:143-104
Rubix:d898562
EAN:4946368019741

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 75 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
Documente
Detalii produs : 143-104 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE KEYS MITUTOYO 143-104
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 75 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Absolvire | 3 mm |
| Cutie | da |
| Numărul de chei | 1 |
| Precizie | ±8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere