Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-4-M10X1-AK-NI
Cam action indexing plungers, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612-4-M10X1-AK-NI
Rubix:d604179
Producator:GN 612-4-M10X1-AK-NI
EAN:4045525592759





Detalii produs : GN 612-4-M10X1-AK-NI ELESA+GANTER - GN 612-4-M10X1-AK-NI ELESA+GANTER
Stainless Steel - Cam action indexing plungers GN 612 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 4 mm |
| Formă | ak |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
