Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 822.8-6-6-B
Mini indexing plungers Zinc die casting / Plastic-knob
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 822.8-6-6-B
Rubix:d579175
Producator:GN 822.8-6-6-B
EAN:4045525722859



Detalii produs : 822.8-6-6-B ELESA+GANTER - 822.8-6-6-B ELESA+GANTER
Mini indexing plungers GN 822.8 are distinguished for their small dimensions. They are mounted by countersunk screws.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 6 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
