Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612.9-12-12-20-SW

Cam action indexing plungers with flange

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 612.9-12-12-20-SW
Rubix:d612462
Producator:GN 612.9-12-12-20-SW
EAN:4045525860018
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul pinului12 mm
Formăsw
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 612.9-12-20-SW ELESA+GANTER - 612.9-12-20-SW ELESA+GANTER


Cam action indexing plungers GN 612.9 are used in cases where the plunger must not protrude all the time. By rotating the lever through 180° the plunger withdraws itself. The notch allows safe positioning.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate127 g
Diametrul pinului12 mm
Formăsw
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului