Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612.10-8-10-16-SW
Cam action indexing plungers with flange
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612.10-8-10-16-SW
Rubix:d608538
Producator:GN 612.10-8-10-16-SW
EAN:4045525967557



Detalii produs : 612.10-8-16-SW ELESA+GANTER - 612.10-8-16-SW ELESA+GANTER
Cam action indexing plungers GN 612.10 are used in cases where the plunger must not protrude all the time. By rotating the lever through 180° the plunger withdraws itself. The notch allows safe positioning.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | sw |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
