Pârghie excentrică Kipp K0645.1512006
Cam Levers with external thread, all stainless steel, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0645.1512006
Rubix:d623196
EAN:4059245029679



Detalii produs : 04232-1512006 KIPP - 04232-1512006 KIPP
CAM LEVER SIZE:2 M08X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 70 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 79.2 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere