Referințe
Kipp:K0027.22
Rubix:d860203
EAN:4059245031979



Detalii produs : K0027.22 KIPP - CLIP KIPP K0027.22
CAM SCREW HEXAGON BRASS, WITH T-SLOT
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 395 g |
|---|---|
| Model | k0027 |
| Forța de prindere | 27 kN |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere