Referințe
Gedore:D 20 1/2AF
Rubix:d814823
Producator:6227450
EAN:4010886622742

Detalii produs : D 20 1/2AF GEDORE - D 20 1/2AF GEDORE
Socket 1/4" 1/2" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 12.7 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 28 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
