Referințe
Facom:S.1P1/8RFID
Rubix:d1343621
EAN:3662424984921



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 31.3 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Greutate | 250 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 31.3 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Greutate | 250 g |