Referințe
Gedore:D 20 7/32AF
Rubix:d814833
Producator:1812513
EAN:4010886856352

Detalii produs : D 20 7/32AF GEDORE - D 20 7/32AF GEDORE
Socket 1/4" 7/32" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 5.5562 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 11 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
