Referințe
Beta Tools:900AS 3/8
Rubix:d1183618
Producator:009000370
EAN:8014230031927

Detalii produs : 900AS 3/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 3/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15 g |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 15 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
