Chei tubulare Facom S.9

S-sockets 1/2" 12-sided, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.9
Rubix:d1340570
EAN:3148510535104
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru9 mm
Lungime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


A [mm]: 12d [mm]: 22.8d1 [mm]: 17.8L [mm]: 36L1 [mm]: 9.5 12-sided [mm]: 12[g]: 52

Puncte forte

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available on metal rack: Ref S. 40E (8--> 16 mm) and ref S. 41E (17--> 24 mm).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate53 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)36x22x22 mm
greutate ambalate53 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru9 mm
Lungime36 mm
Pătrat9 mm
Finisarelucios
Greutate48 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere