Referințe
Gedore:D 32 15/16AF
Rubix:d814749
Producator:6274100
EAN:4010886627419


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 23.8125 mm |
| Lungime | 51.5 mm |
Detalii produs : D 32 15/16AF GEDORE - D 32 15/16AF GEDORE
Socket 3/4" 15/16" Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 23.8125 mm |
| Lungime | 51.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 262 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere