Referințe
Facom:NM.MBKA
Rubix:d1338409
EAN:3662424011627



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 670 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 165x80x80 mm |
| greutate ambalate | 668 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 66 mm |
| Lungime | 49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
