Chei tubulare Gedore D 32 22

Cap 12-side UD-profile D 32

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:D 32 22
Rubix:d817865
Producator:6272240
EAN:4010886627228
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat3/4 ''
Diametru22 mm
Lungime51.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : D 32 22 GEDORE - GEDORE 3/4DR 22MM SOCKET D32-22


Socket 3/4" 22 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate227 g
Adaptor de unitate pătrat3/4 ''
Diametru22 mm
Lungime51.5 mm
Finisarecromat
Greutate227 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere