Referințe
Milwaukee:4932480024
Rubix:d707900
Producator:4932480024
EAN:4058546378189

Detalii produs : 4932480024 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480024
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 26 mm |
| Lungime | 42 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 138 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
