Referințe
Facom:J.7/16FRFID
Rubix:d1330689
EAN:3662424983122



Detalii produs : J.7/16FRFID FACOM - SOCKET FACOM J.7/16FRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 70.5 mm |
| Greutate | 110 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
