Chei tubulare Gedore D 32 55

Cap 12-side UD-profile D 32

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:D 32 55
Rubix:d817861
Producator:6273480
EAN:4010886627341
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat3/4 ''
Diametru55 mm
Lungime68.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : D 32 55 GEDORE - GEDORE 3/4 SQ DRIVE X 55MM D 32 55


Socket 3/4" 55 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate961 g
Adaptor de unitate pătrat3/4 ''
Diametru55 mm
Lungime68.5 mm
Finisarecromat
Greutate961 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere