Referințe
Facom:S.14GRP
Rubix:d1329323
EAN:3662424111914

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.55 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
