Referințe
Dichtomatik:14823
Rubix:d396070
Producator:14823

Documente
Detalii produs : 14823 DICHTOMATIK - 14823 DICHTOMATIK
Pot collar T without spring 36x18x6 88 NBR 101
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,991 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
